※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/サテン
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
50
注文コード
09366612
品番
DS-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
材質/仕上・寸法H・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/サテン
付属品
取付ねじ 十字穴付トラス小ねじM3×28
質量(g)
22
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
22
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
5
寸法P(mm)
45