※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09366664
品番
DS-90M
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)
質量(g)
35
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
23
材質
ステンレス鋼(SUS303)
種類
ハンドル
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
5
寸法P(mm)
85
仕上
鏡面研磨
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形