※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ステンレス鋼製片折ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09367163
品番
HK-100
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
付属品
内歯付座金 呼び6(ステンレス鋼)
六角ナット M6用(ステンレス鋼)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
用途
各種機器の収納ハンドルなど
トラスコ品番
320-3352
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
48
質量(g)
136
種類
トランクハンドル|裏止めハンドル
寸法L(mm)
108
グリップ径(Φmm)
10
寸法P(mm)
100
仕上
鏡面研磨
取付け方法
おねじ
耐荷重N(kgf)
490(50)
耐荷重(N)
490
取付穴深さ(mm)
11
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
本製品の耐荷重試験はハンドルに対し、下記方向への荷重を加えたものです。
1.引張り方向
2.上または下方向
3.左または右方向
商品説明動画
ステンレス鋼製片折ハンドル
参考になった