ステンレス鋼製片折ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09367172 品番HK-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
ハンドルの断面形状は握りやすい楕円の形状です。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 用途一般家具等 付属品内歯付座金 呼びM6(SUS304)・六角ナット M6用(SUS304) トラスコ品番320-3361 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)48 質量(g)146 種類トランクハンドル|裏止めハンドル 寸法L(mm)128 グリップ径(Φmm)10 寸法P(mm)120 仕上鏡面研磨 取付け方法おねじ 耐荷重N(kgf)490(50) 耐荷重(N)490 取付穴深さ(mm)11 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
注意
本製品の耐荷重試験はハンドルに対し、下記方向への荷重を加えたものです。
1.引張り方向
2.上または下方向
3.左または右方向

商品説明動画

ステンレス鋼製片折ハンドル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09367172 HK-120 13971487 HK-120 ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120 LAMP(スガツネ工業) 1個 4,098 税込4,508 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする