曜日別特売
KK-M80SSG ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK-M80SSG ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367312
KK-M80SSG ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367312

ハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質/仕上アルミ合金/ソフトニッケル+クリア塗装寸法H(mm)28注文コード09367312品番KK-M80SSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
寸法H(mm)28寸法L(mm)80寸法P(mm)70材質/仕上アルミ合金/ソフトニッケル+クリア塗装付属品取付ねじ 十字穴付トラス小ねじM4×30質量(g)20
注意
塗装/ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09367522
2013-04-10
用途: ダイニングの戸棚の扉

二個のうち一個に塗装不良か後からのものかは解りませんが、直径2~3ミリ大の白い剥離箇所がありました。
返品交換していただきたいところでしたが、時間がかかっては作業の段取りが狂ってしまうこと、又、黒マジックで塗りつぶせばなんとか目立たないことから不本意ながら使わせてもらうことにしました。
もっと検品を徹底していただくことを要望いたします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
品質管理について再度、徹底し安定した品質の商品をご提供する様
メーカーにも要望をあげさせて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする