※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMU-115 トランクハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367556 TMU-115 トランクハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367556 TMU-115 トランクハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367556 TMU-115 トランクハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367556

トランクハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上1.ケース:亜鉛合金/クロームめっき2.ハンドル:亜鉛合金/クロームめっき3.グリップ:エラストマー/濃紺4.ケースカバー1:エラストマー/濃紺5.ケースカバー2:エラストマー/濃紺6.裏フタ:鋼/有色クロメートめっき7.軸:亜鉛合金/ニッケルめっき8.ばね:鋼/有色クロメートめっき9.クレセントリング:-/5103-3110.止めねじ:鋼/有色クロメート処理 長さL(mm)115 注文コード09367556 品番TMU-115
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質/仕上・RoHS指令・長さLなど4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
取り付けは裏側からねじで止める方法と表面から止める方法の兼用となっております。

材質/仕上
1.ケース:亜鉛合金/クロームめっき
2.ハンドル:亜鉛合金/クロームめっき
3.グリップ:エラストマー/濃紺
4.ケースカバー1:エラストマー/濃紺
5.ケースカバー2:エラストマー/濃紺
6.裏フタ:鋼/有色クロメートめっき
7.軸:亜鉛合金/ニッケルめっき
8.ばね:鋼/有色クロメートめっき
9.クレセントリング:-/5103-31
10.止めねじ:鋼/有色クロメート処理
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×6(裏止め用)
十字穴付皿木ねじ4.8×25、十字穴付皿木ねじ4.8×20(表止め用)
ピッチP(mm)85 長さL(mm)115 材質亜鉛合金(ZDC) 用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX 高さ(mm)15 質量(g)460 種類その他 仕上クロムめっき 取付け方法めねじ|丸穴 耐荷重N(kgf)392(40) 耐荷重(N)392

商品説明動画

トランクハンドル
トランクハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする