LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の トランク取手
トランクハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
1.ケース:亜鉛合金/グレー焼付塗装2.ハンドル:亜鉛合金/グレー焼付塗装3.軸:鋼/素地4.ばね:バネ鋼/-5.裏フタ:鋼/-6.バンパー:合成ゴム/色:クリアー7.十字穴付サラ小ねじ:鋼/クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さL(mm)
148
注文コード
09367565
品番
PT-148
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・RoHS指令・長さL
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質/仕上
1.ケース:亜鉛合金/グレー焼付塗装
2.ハンドル:亜鉛合金/グレー焼付塗装
3.軸:鋼/素地
4.ばね:バネ鋼/-
5.裏フタ:鋼/-
6.バンパー:合成ゴム/色:クリアー
7.十字穴付サラ小ねじ:鋼/クロメート処理
ピッチP(mm)
132
長さL(mm)
148
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
色
グレー
高さ(mm)
5
質量(g)
645
種類
その他
グリップ径(Φmm)
14
仕上
焼付塗装
取付け方法
丸穴
耐荷重N(kgf)
490(50)
耐荷重(N)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
15
商品説明動画
トランクハンドル
参考になった
トランクハンドル
参考になった