LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の トランク取手
トランクハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
1.ケース:亜鉛合金/クロームめっき2.ハンドル:亜鉛合金/クロームめっき3.グリップ:エラストマー/濃紺4.裏フタ:鋼/有色クロメート処理5.軸:亜鉛合金/有色クロメート処理6.ばね:鋼/有色クロメート処理7.止めねじ:鋼/十字穴付ナベ小ねじ8.ブラケット:鋼/有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さL(mm)
140
注文コード
09367574
品番
MUD-140
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・RoHS指令・長さL
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質/仕上
1.ケース:亜鉛合金/クロームめっき
2.ハンドル:亜鉛合金/クロームめっき
3.グリップ:エラストマー/濃紺
4.裏フタ:鋼/有色クロメート処理
5.軸:亜鉛合金/有色クロメート処理
6.ばね:鋼/有色クロメート処理
7.止めねじ:鋼/十字穴付ナベ小ねじ
8.ブラケット:鋼/有色クロメート処理
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×8
板金取付用ブラケット
ピッチP(mm)
125
長さL(mm)
140
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
高さ(mm)
10
質量(g)
620
種類
その他
仕上
クロムめっき
取付け方法
めねじ
耐荷重N(kgf)
294(30)
耐荷重(N)
294
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
13.4
商品説明動画
トランクハンドル
参考になった
トランクハンドル
参考になった