ステンレス鋼製半回転引手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09367617 品番 ST-80
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
ステンレス鋼製(SUS304)の回転取手で、表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。

付属品
ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
寸法B(mm)18 寸法B1(mm)15 寸法H(mm)18 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)2 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)44 寸法P(mm)68 寸法t(mm)5 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 用途制御盤、配電盤、点検口など 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
縦付専用です。天井、床面には使用しないでください。
必ず上下を正しく取り付けてください。
※縦付け専用です。
必ず上下を守ってご使用下さい。

商品説明動画

ステンレス鋼製半回転引手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする