ステンレス鋼製回転取手

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09367644 品番 HR-90RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。

寸法A(mm)1 寸法D(mm)36 寸法E(mm)24 寸法F(mm)12 寸法G(mm)11 寸法H(mm)32 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)52 寸法P(mm)76 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼) 質量(g)46 耐荷重N(kgf)127(13) 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。

商品説明動画

ステンレス鋼製回転取手
ステンレス鋼製回転取手

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09367635
2019-03-03
用途:
日曜大工
製造業

自宅の床下収納ですが、元の金具が小さいものであるのに、大工に大きな穴を開けられていました。がたつくのにおかしいと思いながら放置していましたが、金具と穴サイズが合わないことに気づきました。大きな金具はなかなか手に入らなかったのでとても助かりました。

対象商品:
09367653
2017-02-20
用途:
床下収納の蓋の取手の交換
サービス業

特に問題なく取り付けられました。茶色が欲しかったです。

対象商品:
09367635
2013-03-29
用途:
溝ふたの取手に使用

鉄製のもう少し大きい物が有ると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする