Mate
Mateの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Mateの モバイルバッテリー/充電器
Mateの モバイルバッテリー
CIO Mate Powerbank 001 モスグリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09367648
品番
MATE-PB001-MGR
参考基準価格(税別)
¥3,869
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
10000mAh大容量
20WのPD急速充電可能
デジタル残量表示
色
モスグリーン
質量(g)
185
出力
【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W
入力
USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
USB-A×1、Type-C×2
充電端子
Type-C
給電端子
USB、Type-C