SN-95S ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-95S ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367757
SN-95S ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367757
SN-95S ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367757

ステンレス鋼製アングルハンドル

(3件のレビュー)
内容量1個材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン寸法L(mm)95付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)注文コード09367757品番SN-95S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)90種類ハンドル寸法L(mm)95寸法H(mm)18グリップ径(Φmm)2.5取付穴2仕上サテン仕上寸法P1(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09367757
2021-04-07
用途: スライドレバーのストッパーに加工
農・林・水産業

機械部品として丁度良い寸法だったので購入したのですが、SUS-304は熱硬化性がありませんので、穴加工等は全く問題無くできました。もちろんケガキも出来ました。曲げ角度は92°ほどで 必要な角度ではなかったので万力でつかんでプラハンマーで叩いて85°位に変更しました。ハンドルとしての用途以外にも使えました。

対象商品 : 09367714
2017-04-13
用途: 補強部品の製作
サービス業

補強部品として丁度良い寸法だったので購入したのですが、硬化熱処理済みのようで、穴加工等は全くできませんでした。(ケガキはできたのですが。)曲げ角度も90°丁度ではないので万力でつかんでハンマーで叩いたくらいでは変更できせんでした。ハンドルとしての用途しかないようです。

対象商品 : 09367784
2014-06-23
用途: 建具の引手交換

問題なく使用しています
特別なものではないので特に感想はございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする