Mate
Mateの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Mateの USB充電/データ転送ケーブル
Mateの Type-Cケーブル
SPIRAL CABLE CtoC ライトブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09367788
品番
CIO-NLSC30000-CC1-LB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
240W USB Type-Cケーブル
ケーブル全体が磁力でまとまる
色
ライトブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Type-C
ケーブル種類
マグネット
適合用途
充電用、データ転送用