※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-150S ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367793 SN-150S ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367793 SN-150S ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業) 09367793

ステンレス鋼製アングルハンドル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 寸法L(mm)150 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) 注文コード09367793 品番SN-150S
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質/仕上・寸法L・付属品など19種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 高さ(mm)18 質量(g)147 種類ハンドル 寸法L(mm)150 寸法H(mm)19 グリップ径(Φmm)2.5 取付穴3 仕上サテン仕上 寸法P1(mm)114 寸法P2(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09367757
2021-04-07
用途:
スライドレバーのストッパーに加工
農・林・水産業

機械部品として丁度良い寸法だったので購入したのですが、SUS-304は熱硬化性がありませんので、穴加工等は全く問題無くできました。もちろんケガキも出来ました。曲げ角度は92°ほどで 必要な角度ではなかったので万力でつかんでプラハンマーで叩いて85°位に変更しました。ハンドルとしての用途以外にも使えました。

対象商品:
09367714
2017-04-13
用途:
補強部品の製作
サービス業

補強部品として丁度良い寸法だったので購入したのですが、硬化熱処理済みのようで、穴加工等は全くできませんでした。(ケガキはできたのですが。)曲げ角度も90°丁度ではないので万力でつかんでハンマーで叩いたくらいでは変更できせんでした。ハンドルとしての用途しかないようです。

対象商品:
09367784
2014-06-23
用途:
建具の引手交換

問題なく使用しています
特別なものではないので特に感想はございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする