LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09367811
品番
HH-K
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
付属品
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※板金製扉の場合は本体とカップで挟んで使用します。
(使用扉厚:2mm以下)