HH-D ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 09367827 HH-D ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 09367827 HH-D ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 09367827

ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09367827 品番HH-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。

付属品
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
ピッチP(mm)96 長さL(mm)114 材質ステンレス鋼(SCS14) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラック 高さ(mm)4 質量(g)85 種類取手・引手 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ 最大適合板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
注意
※板金製扉の場合は本体とカップで挟んで使用します。(使用扉厚:2mm以下)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09367827 HH-D 13977419 HH-D ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D HH-D LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D HH-D LAMP(スガツネ工業) 1個 6,898 税込7,588 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする