LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ワッシャー・スペーサー
LAMP(スガツネ工業)の スペーサー
LAMP(スガツネ工業)の 丸型
板金取付用スペーサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09367854
品番
BSP-8
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。
用途
HH-KL160、SD-160を板金に取り付ける際に必要
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)
仕様
埋込・掘込取手
オプション
スペーサー BSP-8(板金用)
材質
鋼(SUM)
材質/仕上
鋼/有色クロメート
仕上
有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応