LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
ステンレス鋼製掘込取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09367863
品番
HH-AS3
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
100.5
長さL(mm)
120
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
M5ナット(光沢クロメート処理)
高さ(mm)
3
質量(g)
50
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
おねじ
取付穴深さ(mm)
13