曜日別特売
HN-120SH ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業) 09367942

HN-120SH ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業) 09367942
HN-120SH ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業) 09367942
HN-120SH ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業) 09367942

ステンレス鋼製戸引手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ120
内容量1個注文コード09367942品番HN-120SH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。
本品は手掛かりがありません。

サイズ120材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)0.8質量(g)19種類引手寸法L(mm)120寸法H(mm)10寸法L1(mm)100寸法B(mm)30寸法L2(mm)100.5仕上ヘアライン仕上寸法B2(mm)18.5寸法H1(mm)10.5寸法B1(mm)20寸法B3(mm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする