LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製戸引手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
150
120
150
200
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09367951
品番
HN-150SH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。
本品は手掛かりがありません。
サイズ
150
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
0.8
質量(g)
27
種類
引手
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
12
寸法L1(mm)
130
寸法B(mm)
35
寸法L2(mm)
130.5
仕上
ヘアライン仕上
寸法B2(mm)
24.5
寸法H1(mm)
12.5
寸法B1(mm)
26
寸法B3(mm)
26.5