※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
ステンレス鋼製つまみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
寸法D(Φmm)
38
仕上
(本体)鏡面研磨
注文コード
09368107
品番
RSS-38M
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法D・仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
中空のため軽いつまみです。
付属品
RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M:十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M:十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
16
種類
丸形
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
27
寸法D(Φmm)
38
寸法D1(Φmm)
25
仕上
(本体)鏡面研磨
取付部
めねじ
主な用途
医療用、業務用流し台、自動車、船舶等
寸法d
M5×0.8
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
中空のため、軽くできています。
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)