※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD-45CR 取手 LAMP(スガツネ工業) 09368213 RD-45CR 取手 LAMP(スガツネ工業) 09368213 RD-45CR 取手 LAMP(スガツネ工業) 09368213

取手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上亜鉛合金/鏡面クロームめっき 寸法H(mm)19 注文コード09368213 品番RD-45CR
在庫数量:残り342点
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別) アウトレット
¥709189
この商品は材質/仕上・寸法Hなど13種類から選べます 他の種類を見る

手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。

材質/仕上亜鉛合金/鏡面クロームめっき 質量(g)22 付属品十字穴付トラス小ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 種類取手・引手 寸法L(mm)45 寸法H(mm)19 寸法d(mm)M3×0.5 寸法S(mm)7 寸法B(mm)8 寸法P(mm)32 仕上クロムめっき 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09368256
2016-06-24
用途:
流し台の取手交換
建設業・工事業

わざわざ買いに行く手間が省けて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする