曜日別特売
MKZ-15WB ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368362

MKZ-15WB ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368362
MKZ-15WB ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368362
MKZ-15WB ダイカストモダンつまみ LAMP(スガツネ工業) 09368362

ダイカストモダンつまみ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
仕上ホワイトブロンズめっき
寸法H(mm)20
内容量1個注文コード09368362品番MKZ-15WB
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。

寸法A(mm)8寸法B(mm)15寸法C(mm)2寸法D(mm)16寸法H(mm)20寸法P(mm)8寸法P1(mm)5.5寸法S(mm)6寸法d(mm)2寸法h(mm)13.5材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質/仕上亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき質量(g)11種類つまみ仕上ホワイトブロンズめっき取付部めねじアズワン品番64-6788-24
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09368335
2022-04-06
用途: 食器棚の扉が折れたものを補修
小林冷器株式会社建設業・工事業

綺麗な金色で安っぽく見えなくていいが、取付の為の裏ねじ山の材質がもろく、常識程度の力で締めるも山が崩れてしまう。必要最小限の(固定されて回らない程度)力である程度固定されたら、それ以上締め付けることはしないように注意しないといけない。

対象商品 : 09368405
2019-03-22
用途: 我が家の取っ手
卸売・小売業

ホームセンターにはない。ちよっと、かっこいい取っ手。黒っぽさが家具を高級なものになりました。

対象商品 : 09368335
2019-02-10
用途: 木製引き出し
サービス業

木製引き出しの取っ手を新しいものに変えた。同封の付属していたネジでOKでした。形も美しく、色&艶も素晴らしい。古い家具が見違える程の印象。買って良かったです。

対象商品 : 09368405
2018-10-10
用途: 洗面キャビネットのリフォーム
製造業

機能的な形状で質感があって、高級感もあり選んで良かった。色が黒となっていたが黒っぽいレベルであった。真っ黒の艶消しがあれば更に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする