LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
10
材質(本体)
黄銅
材質(取付部)
黄銅
注文コード
09368475
品番
GLA-16
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
付属品
GLA-12:十字穴付トラス小ねじM3×25
GLA-16、GLA-20:十字穴付トラス小ねじM4×25
寸法D(Φmm)
16
寸法H(mm)
22
寸法M(mm)
M4×0.7
寸法P(mm)
4
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
11.1
ねじの呼び
M4
材質(本体)
黄銅
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
質量(g)
29
種類
特殊形
ねじピッチ
0.7
仕上
(本体)ホワイトブロンズめっき
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。