※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
10
材質(本体)
黄銅
材質(取付部)
黄銅
注文コード
09368493
品番
MRB-18
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
寸法D(Φmm)
18
寸法H(mm)
21
寸法M(mm)
M4×0.75
寸法P(mm)
5
寸法d(Φmm)
3
ねじの呼び
M4
材質(本体)
黄銅
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
質量(g)
38
種類
特殊形
ねじピッチ
0.75
仕上
(本体)ホワイトブロンズめっき
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。