エクセルつまみ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09368511 品番 EXSEL20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。
ブラックが新しく加わりました。

寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)10 寸法H(mm)18 寸法t(mm)4 ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 トラスコ品番421-3467 材質アルミニウム合金 質量(g)5 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09368545
2019-10-21
用途:
ネジ送りのハンドルとして使用します。

非常に使いやすいです。穴はあけ直して、M6にしました。つまみの部分がもう少し大きいと、ハンドルも楽に回りますけれども。

対象商品:
09368511
2018-02-23
用途:
キャビネットのツマミ交換
株式会社ダイテック 様

書類の詰まったキャビネットのつまみの樹脂部分が折れてしまい
交換の為購入。丈夫で安価なものを探していたので満足しています。
残念ながら付属のネジでは短すぎ使い物になりませんでした。

対象商品:
09368527
2015-10-23
用途:
工具・冶具として

自転車部品 カンパニョーロエルゴシフトレバーの コイルスプリング装着時に スプリングおさえとして購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする