KK-B25SSG つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368597 KK-B25SSG つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368597

つまみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 材質アルミニウム合金 注文コード09368597 品番KK-B25SSG
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はねじの呼び・取付長・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。

寸法D(Φmm)25 寸法D1(Φmm)16 寸法H(mm)30 ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×30 材質アルミニウム合金 質量(g)25 種類特殊形 仕上(本体)ソフトサテンゴールド+クリア塗装
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-14
用途:
ワードロープのツマミ
その他業種

同じ製品だつたので大変助かりました。
有り難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする