※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミ合金
材質(取付部)
アルミ合金
材質
アルミニウム合金
注文コード
09368615
品番
KK-T24SNI
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
寸法D(Φmm)
24
寸法D1(Φmm)
16
寸法H(mm)
23
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミ合金
材質(取付部)
アルミ合金
取付部
めねじ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
材質
アルミニウム合金
質量(g)
10
種類
特殊形
仕上
(本体)ソフトニッケル+クリア塗装
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。