平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09368861 品番MC-YN001P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。
リベット取り付けも可能です。

付属品
MC-YN001Pのみ
受座 MC-YN001U
十字穴付皿タッピンねじ3×14
材質/仕上
(受座)鋼/ニッケルめっき
(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
幅W(mm)2.2 長さL(mm)35 用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ トラスコ品番418-3622 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接磁石に当たらないように取り付けてください。直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
本製品の取付面側には、必ずねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。これで取付ねじの頭部が浮かず製品の固定ができます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09368861
2023-06-05
用途:
軒先のエアコン放熱用網内扉
サービス業

厚みの薄い製品だが磁石強度はかなり強烈である。簡単に(ワンタッチ)脱着できることを要件とし従来扉の内側に網状扉を追加設置したので厚さ制限が発生し苦慮したが薄い&強烈磁石を備えるこの商品は重宝した。

対象商品:
09368861
2021-09-21
用途:
強力
株式会社アシスト 様 (建設業・工事業)

小さいですけど磁気は強くて厚みがないので場所を取らないのでいいです

対象商品:
09368861
2018-09-15
用途:
工場環境改善装置の開閉部分に使っています。
アンカーツール 様 (卸売・小売業)

薄くても強いマグネットで、品質が安定している点、安心して使えています。

対象商品:
09368861
2015-01-30
用途:
什器トビラの固定
建設業・工事業

この薄さでこの吸着力はとても便利です。

対象商品:
09368861
2018-09-06
用途:
建具のキャッチ
津田工務店 様 (建設業・工事業)

極薄でマグネットが強力で建具が910*910と大きいにも関わらず1枚で十分に固定できる。

対象商品:
09368861
2013-11-13
用途:
開閉テーブルのキャッチ

この磁石かなり強力です。30cm角程度の小さなテーブルを開閉した際のキャッチに使用しましたが、強すぎるのでテープを貼り多少弱めて使っています。
これだけ強いと色々な用途に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする