平行極薄型マグネットキャッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ニッケルめっき 吸着力(N)14.7 吸着力(N[kgf])14.7(1.5) 注文コード09368877 品番MC-158
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は仕上・吸着力など3種類から選べます 他の種類を見る

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。

材質/仕上
(本体)鋼/ニッケルめっき
(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
幅W(mm)2.6 長さL(mm)41 吸着力(N)14.7 仕上ニッケルめっき 高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ 吸着力(N[kgf])14.7(1.5) 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1 推奨受座YN-001U RoHS指令(10物質対応)対応
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座と本体が当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
MC-159との判別のため、MC-158にのみ「S」の刻印を入れています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55507114
2021-09-16
用途:
家具の扉用の金物として
建設業・工事業

・マグネットキャッチを受ける側の金物もセットとして販売して欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
09368886
2018-06-11
用途:
機械の補助テーブル取付用に使用しました。
武山製作所 様

スガツネの商品なので安心して使えました。薄型ですが磁力が強く確実に固定することができました。木部に埋め込んで木ねじで止めましたが。
推奨のネジですと若干皿ネジの頭が出る感じなので、一回り小さめな2.7のネジを使いました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする