LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09368895
品番
MC-YN005
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。
フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
材質/仕上
(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地
(磁石)フェライト/素地
(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
幅W(mm)
7
長さL(mm)
39
用途
食品機器、厨房機器
高さ(mm)
11
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
9
種類
標準タイプ
吸着力(N)
29.4
仕上
素地
吸着力(N[kgf])
29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。