LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
平行薄型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09368904
品番
MC-YN003
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
厚み4.5 mmの薄型サイズです。
材質/仕上
(本体)鋼/ニッケルめっき
(磁石)フェライト/-
吸着力(N[kgf])
16.6(1.7)
高さ(mm)
9
材質(本体)
鋼(SPCC)
質量(g)
5
種類
標準タイプ
長さL(mm)
36
吸着力(N)
16.6
仕上
ニッケルめっき
幅W(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
受座は両側のヨークが2ヶ所ともに当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると、磁石が割れる恐れがあります。
※吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。
受座は両側のヨーク2ヶ所ともに当たるように取り付けてください。磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。