※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質/仕上1.ポリアセタール/ホワイト2.鋼/光沢クロメート処理3.フェライト/-
注文コード09368913
品番MC-YSW01W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
高さ6 mmの薄型サイズです。
取り付け時の高さが6mmの薄型サイズ
YS型の簡易装着タイプ
フェライト磁石(YSW-01):磁力の弱いタイプ