※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-YSW01B ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368922 MC-YSW01B ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368922

ワンタッチマグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上1.ポリアセタール/ブラック2.鋼/光沢クロメート処理3.フェライト/- 注文コード09368922 品番MC-YSW01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84
この商品は材質/仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
高さ6 mmの薄型サイズです。
取り付け時の高さが6mmの薄型サイズ
YS型の簡易装着タイプ
フェライト磁石(YSW-01):磁力の弱いタイプ

材質/仕上
1.ポリアセタール/ブラック
2.鋼/光沢クロメート処理
3.フェライト/-
幅W(mm)14.6 長さL(mm)41 質量(g)5 吸着力(N)12 高さ(mm)6.2 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類標準タイプ 吸着力(N[kgf])12(1.2) 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ブラック
注意
取付板厚が1、2 mmの場合は、別売のスぺーサー YS-P05をご使用ください(取付板厚が1.6、2.6 mmの場合は不要です)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする