※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-YSW02W ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368931 MC-YSW02W ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368931 MC-YSW02W ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368931

ワンタッチマグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上1.ポリアセタール/ホワイト2.鋼/有色クロメート処理3.強力磁石/ニッケルめっき 注文コード09368931 品番MC-YSW02W
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は材質/仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
高さ6 mmの薄型サイズです。
取り付け時の高さが6mmの薄型サイズ
YS型の簡易装着タイプ
強力磁石(YSW-02)を使用。

材質/仕上
1.ポリアセタール/ホワイト
2.鋼/有色クロメート処理
3.強力磁石/ニッケルめっき
幅W(mm)14.6 長さL(mm)41 質量(g)5.5 吸着力(N)29 高さ(mm)6.2 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類標準タイプ 吸着力(N[kgf])29(3) 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付板厚が1、2 mmの場合は、別売のスぺーサー YS-P05をご使用ください(取付板厚が1.6、2.6 mmの場合は不要です)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする