MC-YS002P 小型強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368974 MC-YS002P 小型強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368974 MC-YS002P 小型強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368974 MC-YS002P 小型強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368974

小型強力マグネットキャッチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09368974 品番 MC-YS002P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
高さが6mmの薄型サイズ
フェライト磁石を使用。磁力の弱いタイプです。

材質/仕上
PBT樹脂/ホワイト
鋼/光沢クロメート処理
フェライト/-
鋼/有色クロメート処理
付属品
MC-YS001P、MC-YS002Pのみ
受座
十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
幅W(mm)13.5 長さL(mm)34 質量(g)5 タイプフェライト磁石 仕様本体・受座・ねじ 高さ(mm)6 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 吸着力(N)12 吸着力(N[kgf])12(1.2) 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
80℃以上の場所では使用しないでください。
吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。
※吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
収納扉の開閉
その他業種

非常に強力で、きっちりとくっつき、ピッタリ扉が閉まるようになりました。
1セット、高いけど、品物は満足です。

対象商品:
09368965
2022-06-27
用途:
自家用車のアームレストのスライドキャッチが甘かったので取付
有限会社柴田運送 様 (運輸・通信業)

車を走行中、スライドが開いてしまい面倒くさかったが薄型で障害となることもなくマグネットも強いので取り付けてよかった。

対象商品:
09368974
2019-10-25
用途:
洗面化粧台の扉修理
グローバリーテック株式会社 様 (製造業)

通常磁石の方を選択したので、狙い通り、弱い吸引で良い感じです。

対象商品:
09368965
2019-04-01
用途:
台所の棚の扉に取付。
その他業種

扉がバネで閉まっていたが、バネが劣化したため、閉まり切れず、扉を小型強力マグネットキャッチを取付た。便利になった。

対象商品:
09368965
2017-06-02
用途:
取り外し可能な戸

磁石も強力でスガツネ(LAMP)商品は安心して使える。

対象商品:
09368965
2017-09-06
用途:
戸棚のキャッチ
製造業

スリムで非常によいのですが、あたりの調整にもう少し余裕があればよい。

対象商品:
09368974
2017-07-20
用途:
家具、キャビネットの扉に使用
製造業

ホームセンターなどで市販されているものより非常に薄型で邪魔にならない。

対象商品:
09368974
2015-10-14
用途:
化粧台扉の開閉に

取り付け後にきずいたのですがマグネットの後ろ側が割れていて(外ケース)ドアーを閉めるとマグネットが後部へ逃げてしまい閉まり不良
返品等連絡しようと思ったが値段も安いのであきらめました。
マグネットの外ケースがもっと強固にできていないと開閉に耐えられないと思います

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする