MC-FS17W マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09369132 MC-FS17W マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09369132 MC-FS17W マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09369132 MC-FS17W マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09369132

マグネットキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ABS/(仕上げ色)ホワイト 吸着力(N)58.8 注文コード09369132 品番MC-FS17W
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は材質/仕上・吸着力など10種類から選べます 他の種類を見る

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。
MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。

幅W(mm)10 長さL(mm)64 材質/仕上ABS/(仕上げ色)ホワイト (本体)ホワイト 高さ(mm)14 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 種類標準タイプ 吸着力(N)58.8 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369123
2014-11-13
用途:
家具の扉用。

スガツネなので信用して購入しましたが、中のマグネットだけが取れる現象が起きました。これ、ダメでしょう。安いから仕方ないのですが・・・。他社のを再度購入しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする