※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-FS3W マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09369141 MC-FS3W マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09369141

マグネットキャッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上1.ABS/(仕上げ色)ホワイト2.鋼(ヨーク)/有色クロメート処理 吸着力(N)12.7 吸着力(N[kgf])12.7(1.3) 注文コード09369141 品番MC-FS3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130
この商品は材質/仕上・吸着力など10種類から選べます 他の種類を見る

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。
MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。

材質/仕上
1.ABS/(仕上げ色)ホワイト
2.鋼(ヨーク)/有色クロメート処理
取付穴寸法(mm)
板厚0.5(A)22.5
板厚0.5(B)8.3
板厚0.8(A)-
板厚0.8(B)-
板厚1.0(A)-
板厚1.0(B)-
板厚1.2(A)-
板厚1.2(B)-
板厚1.6(A)-
板厚1.6(B)-
板厚2.0(A)-
板厚2.0(B)-
寸法B1(mm)8.2 寸法B2(mm)9.6 寸法H(mm)12.3 寸法H1(mm)109 寸法H2(mm)0.9 寸法L(mm)24.2 寸法L1(mm)22.4 寸法L2(mm)15 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類標準タイプ 吸着力(N)12.7 吸着力(N[kgf])12.7(1.3) 付加機能ワンタッチ取付 色(本体)ホワイト
注意
吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369123
2014-11-13
用途:
家具の扉用。

スガツネなので信用して購入しましたが、中のマグネットだけが取れる現象が起きました。これ、ダメでしょう。安いから仕方ないのですが・・・。他社のを再度購入しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする