多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の スマホストラップ
多摩電子の ネックストラップ
TPS16P ショルダーポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369188
品番
TPS16P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
PUレザー、合金、ポリエステル
色
ピンク
質量(g)
約110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約104×180×30
収納枚数(枚)
カード:5
ストラップ長さ(cm)
(ショルダーストラップ)約80〜130
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。