PD20W カーチャージャー C+A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369206 品番TKP132UCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。
2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。
最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。

材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ) ブラック 質量(g)約23 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A) ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする