多摩電子
多摩電子の AV家電
多摩電子の オーディオ
多摩電子の ヘッドホン/イヤホン/マイク
Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ホワイト TBM05SW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369231
品番
TBM05SW
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。
色
ホワイト
接続方式
Bluetooth
連続使用時間(時間)
通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5
通信方式
Ver4.1
装着方式
片耳
イヤホン形状
耳掛け
音量調節
○
マルチペアリング
○