PD20W カーチャージャーC to C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369416 品番TKP132UCCCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。

材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。 ブラック 質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28 出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4A ケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5 ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがありま

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする