※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27-HT250-295SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369631 27-HT250-295SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369631 27-HT250-295SS ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) 09369631

ステンレス鋼製強力バンドクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09369631 品番 27-HT250-295SS
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
取付適応パイプ径370〜655 mmのタイプもあります。

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 適合パイプ径(Φmm)250〜295 許容荷重(N)441 許容荷重(N[kgf])447(45) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする