コンセントチャージャー2.4A C変換付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369696 品番TA77SCUW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC ホワイト 質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28 定格入力:AC100V〜240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力) ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2 本体質量(g)約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする