LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスファスナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369744
品番
STF80
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ばね作用により耐振性に優れています。
ばね作用により耐振性に優れています。
ステンレス鋼を使用し、耐食性、耐薬品性に優れています。
材質/仕上
(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
許容荷重(N)
784
許容荷重(N[kgf])
784(80)
引付力N(kgf)
58.8(6)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
19.5
質量(g)
110
推奨ねじ
M4サラねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
標準取付時、引付力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
※標準取付時引付力にはバラつきがありますので現品にてご確認ください。