多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の モバイルバッテリー/充電器
多摩電子の AC充電器
PD 20W コンセントチャージャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369766
品番
TAP126UW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金
色
ホワイト
質量(g)
約37
出力
DC5V 3A、9V 2.22A、 12V 1.67A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30×31×33(ACプラグ含まず)
入力
AC100V〜240V、 50/60Hz 0.5A max
ポート
Type-C(Power Delivery)×1
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。