多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の USB充電/データ転送ケーブル
多摩電子の Lightningケーブル
Lightning ソフトタフケーブル 1.0m ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09369940
品番
TSC245LT10W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
コネクタ
Lightning → USB-A
取得規格
Mfi認証
通信速度
480Mbps
耐久回数
100000回
ケーブル種類
耐久性
適合用途
充電用、データ転送用
USB
2.0/1.1