Type-C コンセントチャージャー 2.4A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09370116 品番TSA92CW
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。
2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。
※スマートフォン側が急速充電に対応している場合
薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利
180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません

材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース) ホワイト 質量(g)約68 定格入力:AC100V〜240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
注意
※仕様および外観は性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする