LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製ガードリブ丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09370182
品番
HG-BF1
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
リブにより、反りを軽減し、軸の脱落を防ぎます。戸当りにもなります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)
63
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
バレル研磨
本体長さ(mm)
65
羽根厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
50
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。