LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 平蝶番
ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09370444
品番
SH-100C
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
9.5
寸法H(mm)
100
寸法P1(mm)
-
寸法P2(mm)
-
寸法P3(mm)
26
寸法P4(mm)
38
寸法W(mm)
50
寸法d(Φmm)
5.3
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
質量(g)
110
種類
スプリング蝶番
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。